Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Schildchen, PC-beschriftbar, Karton, 975 Stück, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Blanko-Schildchen, PC-beschriftbar, Karton, 975 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, PC-beschriftbar, Karton, 975 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, PC-beschriftbar, Karton, 975 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, PC-beschriftbar, Karton, 975 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, PC-beschriftbar, Karton, 975 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-122696101
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19000001
EAN/GTIN:
     4002432335244
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Blanko-Schilchen, PC-beschriftbar, mit Perforation, 4-zeilig beschriftbar, für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124. Für Laser,- Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte. Material: Karton 120 g/qm. Format: 60 x 21 mm. Inhalt: 25 Blatt A4 = 975 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Produkt:
ALPHA Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124
selbstklebend:
Nein
Anzahl der Schilder:
975
Werkstoff:
Karton
Höhe:
21
Flächenmasse des Papiers:
120
Breite:
60
Anzahl der Blätter:
25
wieder ablösbar:
Nein
perforiert:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,55*
€ 28,08*
3 Tage
5
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,07*
€ 28,73*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,52*
€ 28,73*
10 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,10*
€ 28,80*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 20,96*
€ 29,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
1 Paket enthält 975 Stück (ab € 0,02108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
61600000
ab € 66,55*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.