Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT61160003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61160003
EAN/GTIN:
     4002432337637
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Registertabs
Leitz Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig beschriftbar, für ALPHA®, ALPHA DUO® Hängeregistratur, für Universalakte 1881 und Personalakte 30041, fest einrastend, leicht verschiebbar. Material: Polypropylen (PP). Format: 33 x 60 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Breite:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
an der Oberkante der ALPHA Behälter fest einrastend und leicht verschiebbar
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Verwendung für Produkt:
ALPHA Hängeregistratur
Höhe:
27
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,46*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,74*
€ 26,80*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 19,49*
€ 26,80*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 40,85*
9 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,52*
€ 57,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.