Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, grün
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, grün
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, grün
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, grün
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     1682-122045560
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010055
EAN/GTIN:
     4002432303328
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Blanko-Schilchen, mit Perforation, 4-zeilig beschriftbar, für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124. Material: Karton 120 g/qm. Format: 60 x 21 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116 und 6124, Hängeregistratur ALPHA und BETA
Flächenmasse des Papiers:
200
Höhe:
21
wieder ablösbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grün
Breite:
60
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Anzahl der Schilder:
100
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
183
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,74*
3 Tage
69
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 1,58*
€ 2,78*
10 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 2,83*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,83*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,59*
€ 2,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.