Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24997
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010001
EAN/GTIN:
     4002432303267
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Blanko-Schilchen, mit Perforation, 4-zeilig beschriftbar, für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124. Material: Karton 120 g/qm. Format: 60 x 21 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
100
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Produkt:
für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116 und 6124, Hängeregistratur ALPHA und BETA
Flächenmasse des Papiers:
200
Breite:
60
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Nein
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Höhe:
21
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,52*
1 Tag
692
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,53*
2 Tage
67
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,74*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,59*
€ 2,84*
9 Tage
115
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Schilder (ab € 0,0146* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,23*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.