Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, Kunststoff, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, Kunststoff, glasklar
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, Kunststoff, glasklar
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, Kunststoff, glasklar
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, Kunststoff, glasklar
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, Kunststoff, glasklar
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, Kunststoff, glasklar
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, Kunststoff, glasklar
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, Kunststoff, glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT61260003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61260003
EAN/GTIN:
     4002432392094
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Leitz Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, einschiebbar, 60 mm, 4-zeilig beschriftbar, auch für Universalakte 1881 und Personalakte 30041, fest einrastend, leicht verschiebbar. Material: Polypropylen (PP). Format: 60 x 33 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Höhe:
33
Farbe:
glasklar
Beschreibung der Besonderheiten:
einschiebbar, fest einrastend, leicht verschiebbar, auch für Universalakte 1881 und Personalakte 30041
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Produkt:
ALPHA Active Hängeregistratur
Breite:
60
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,56*
2 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 4,06*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,95*
€ 4,27*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,53*
€ 4,29*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.