Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rahmenloser Bildhalter Clip-Fix, Polystyrol, 21 x 29,7 cm, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00061595
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061595
EAN/GTIN:
     4007249615954
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
- der Rahmen ist mit einer sehr bruchsicheren Polystyrolscheibe (1 mm Starke) ausgestattet und eignet sich daher hervorragend fur Kindergarten, Schulen und Krankenhauser- Clip-Fix-System fur schnelles und einfaches Rahmen - zeitloses Design passend zu jedem Stil Lieferumfang: - 1 Rahmenloser Bildhalter Clip-Fix
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
189.13 g
Hohe:
30 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
1.2 cm
Material:
Glas
Serie:
Clip-Fix
Rahmenformat:
21 x 29,7 cm
Bildformat:
15 x 21 cm
Glasart:
Polystyrol
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
1000
1
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 2,57*
2 Tage
79
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,19*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 3,20*
1
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,36*
1
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.