Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aufsteller Clip-Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00063100
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063100
EAN/GTIN:
     4007249631008
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
hama fotorahmen
- Aufsteller fur Clip-Fix-Bilderrahmen- eleganter, vernickelter Aufsteller - bis zu einer Rahmengrose von 24 x 30 cm Lieferumfang: - 1 Aufsteller Clip-Fix
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
51.51 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
14 cm
Breite:
7.5 cm
Farbton:
Silber
Material:
Metall
Rahmenlange:
30 cm
Rahmenbreite:
24 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: fotorahmen, Rahmen, Bilderrahmen, Bild, Zubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Ähnlich
Hama
00193058
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.