Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kunststoffrahmen Chalet, Pastell-Mint, 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00175282
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175282
EAN/GTIN:
     4047443356734
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
kunststoff-bilderrahmen 10 x 15 cm
bilderrahmen kunststoff grün
- moderner Kunststoffbilderrahmen im Shabby-Look - flaches Profil mit Used-Look-Folie - setzt angesagte Dekoakzente fur einen besonderen Charme im Zuhause - mit Premium-Passepartout - exakte Prazisionsgehrung - gewaschenes Qualitatsglas - mit Tischaufsteller und Aufhangevorrichtung Lieferumfang: - 1 Kunststoffrahmen Chalet - 1 Premium-Passepartout
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
196.2 g
Hohe:
1.7 cm
Lange:
19.6 cm
Breite:
15.1 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
15 x 19,5 x 2 cm
Farbton:
Pastellmint
Material:
Polystyrol (PS)
Serie:
Chalet
Rahmenformat:
10 x 15 cm
Bildformat:
7 x 10 cm
Max. Passepartoutstarke:
ca. 1,4 mm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
28 mm
Befestigung:
Aufhanger/Aufsteller
Leistenprofil/Hohe ca.:
15 mm
Farbe:
Grun
Rahmentyp:
Kunststoff-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff, Rahmen, Bilderrahmen, Kunststoff, Portrait, Bild, Foto, Kunststoffrahmen, Portraitrahmen, Plastik, Portrat, Portratrahmen, Kunststoff-Rahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,48*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,52*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Ähnlich
Hama
00193058
ab € 4,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.