Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kunststoffrahmen Chalet, Braun, 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00175272
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175272
EAN/GTIN:
     4047443356703
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
kunststoff-bilderrahmen 10 x 15 cm
bilderrahmen kunststoff
- moderner Kunststoffbilderrahmen im Shabby-Look - flaches Profil mit Used-Look-Folie - setzt angesagte Dekoakzente fur einen besonderen Charme im Zuhause - mit Premium-Passepartout - exakte Prazisionsgehrung - gewaschenes Qualitatsglas - mit Tischaufsteller und Aufhangevorrichtung Lieferumfang: - 1 Kunststoffrahmen Chalet - 1 Premium-Passepartout
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
195 g
Hohe:
1.7 cm
Lange:
19.6 cm
Breite:
15.1 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
15 x 20 x 2 cm
Farbton:
Braun
Material:
Polystyrol (PS)
Serie:
Chalet
Rahmenformat:
10 x 15 cm
Bildformat:
7 x 10 cm
Max. Passepartoutstarke:
ca. 1,4 mm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
28 mm
Befestigung:
Aufhanger/Aufsteller
Leistenprofil/Hohe ca.:
15 mm
Farbe:
Braun
Rahmentyp:
Kunststoff-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: hama bilderrahmen kunststoff, Rahmen, Bilderrahmen, Kunststoff, Portrait, Bild, Foto, Kunststoffrahmen, Portraitrahmen, Plastik, Portrat, Portratrahmen, Kunststoff-Rahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Ähnlich
Hama
00193058
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.