Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bilderrahmen Clip-Fix 00061595 21x29,7cm rahmenlos transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-885008903
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061595
EAN/GTIN:
     4007249615954
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
Bildhalter mit System für schnelles und einfaches Rahmen. Dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente, passend zu jedem Stil. Der Rahmen ist mit einem sehr bruchsicheren Material ausgestattet und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Clip-Fix
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderrahmen Clip-Fix
Abmessung des Rahmens:
21 x 29,7 cm (B x H)
Format des Rahmens:
DIN A4
Verwendung für Bildgröße:
15 x 21 cm (B x H)
Rahmen vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Glasart:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 2,57*
Lager 1682
79
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,19*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 3,20*
1
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,36*
1
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.