Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fotohalter Mesh, 40 x 55 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00034951
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00034951
EAN/GTIN:
     4007249349514
Suchbegriffe:
Fotohalter
hama fotohalter
fotohalter
- dekoratives Wandgitter zum Aufhangen von Fotos, Postkarten oder Konzerttickets- geeignet fur verschiedene Fotogrosen - auch als praktisches Memoboard nutzbar, zum Beispiel fur Einkaufszettel, Notizen und Rechnungen - ideal fur Buro, Wohnzimmer, Kuche oder Flur - trendiges Design aus Metall - mit 8 mattschwarzen Klammern Lieferumfang: - 1 Fotohalter Mesh - 8 Klammern
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
455.96 g
Hohe:
55 cm
Lange:
40 cm
Breite:
1 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Zubehor, Foto, Kreativzubehor, Mini-Fotohalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,48*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,52*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Ähnlich
Hama
00193058
ab € 4,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.