Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kunststoffrahmen Rustic, Eiche, 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00193055
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00193055
EAN/GTIN:
     4047443482976
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Glas-Tisch
Glastisch
- stilvoller Kunststoffbilderrahmen in Holz-Optik - gekehltes Profil mit silberner Ausen- und Innenkante - Blickfang im klassischen Landhaus-Design fur eine gemutliche Atmosphare - exakte Prazisionsgehrung - gewaschenes Qualitatsglas - mit Premium-Passepartout - mit Tischaufsteller und Aufhangevorrichtung Lieferumfang: - 1 Kunststoffrahmen Rustic - 1 Premium-Passepartout
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
178.7 g
Hohe:
19.3 cm
Lange:
14.8 cm
Breite:
2 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
14,8 x 19,3 x 2 cm
Farbton:
Eiche
Material:
Polystyrol (PS)
Serie:
Rustic
Rahmenformat:
10 x 15 cm
Bildformat:
9 x 13 cm
Max. Passepartoutstarke:
ca. 1,4 mm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
25 mm
Befestigung:
Aufhanger/Aufsteller
Leistenprofil/Hohe ca.:
18 mm
Farbe:
Braun
Rahmentyp:
Kunststoff-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Holz, Echtholzrahmen, Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen holz hama, bilderrahmen holz, Rahmen, Bilderrahmen, Portrait, Bild, Foto, Portraitrahmen, Portrat, Portratrahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,48*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,52*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193058
ab € 4,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.