Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Holzrahmen Arizona, Eiche, 21 x 29,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00066858
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066858
EAN/GTIN:
     4007249668585
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
- hochwertiger MDF-Rahmen in Holzoptik, FSC-Qualitat 100% - kastenformiges Profil - ideal fur Urkunden und Dokumente im DIN-A4-Format - exakte Prazisionsgehrung - mit Polystyrolglas - mit Tischaufsteller und Aufhangevorrichtung im Hoch- und Querformat Lieferumfang: - 1 Holzrahmen Arizona
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
545.62 g
Hohe:
36 cm
Lange:
26 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
23,1 x 31,8 x 2 cm
Farbton:
Eiche
Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF)
Serie:
Arizona
Rahmenformat:
21 x 29,7 cm
Bildformat:
15 x 20 cm
Glasart:
Polystyrol
Leistenprofil/Breite ca.:
15 mm
Befestigung:
Aufhanger/Aufsteller/Schwerlasthaken
Zertifizierung:
FSC 100%
Leistenprofil/Hohe ca.:
20 mm
Farbe:
Braun
Rahmentyp:
Holz-Rahmen
Holzart und -herkunft Rahmen:
Populus Deltoides (Aspen), China (Zhejiang)
Holzart und -herkunft Ruckwand:
Populus Deltoides (Aspen), China (Zhejiang)
Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen kunststoff hama a4, bilderrahmen holz, bilderrahmen holz hama, Rahmen, Bilderrahmen, Portrait, Bild, Foto, Portraitrahmen, Portrat, Portratrahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,48*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,52*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Ähnlich
Hama
00193058
ab € 4,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.