Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Holzrahmen Waves, Eiche, 21 x 29,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00193081
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00193081
EAN/GTIN:
     4047443494993
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
- hochwertiger MDF-Rahmen in Holzoptik, FSC-Qualitat 100% - kastenformiges Profil - ideal fur Urkunden und Dokumente im DIN-A4-Format - exakte Prazisionsgehrung - geschliffenes Qualitatsglas - mit Tischaufsteller und Aufhangevorrichtung im Hoch- und Querformat Lieferumfang: - 1 Holzrahmen Waves
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
560.79 g
Hohe:
31.3 cm
Lange:
22.6 cm
Breite:
1.8 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
22,4 x 31,1 x 1,8 cm
Farbton:
Eiche
Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF)
Serie:
Waves
Rahmenformat:
21 x 29,7 cm
Bildformat:
15 x 20 cm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
12,5 mm
Befestigung:
Aufhanger/Aufsteller
Zertifizierung:
FSC 100%
Leistenprofil/Hohe ca.:
18,5 mm
Farbe:
Braun
Rahmentyp:
Holz-Rahmen
Holzart und -herkunft Rahmen:
Cunninghamia lanceolata (Cunninghamia), China (Guangdong) / Eucalyptus grandis (Eucalyptus), China (Guangdong) / Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla(Eucalyptus), China (Guangdong) / Eucalyptus spp (Eucalyptus), China (Guangdong) / Eucalyptus tereticornis (Eucalyptus), China (Guangdong) / Eucalyptus urophylla (Eucalyptus), China (Guangdong) / Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid (Eucalyptus), China (Guangdong) / Pinus Caribaea (Pine), China (Guandong) / Pinus elliottii (Pine), China (Guandong) / Pinus massoniana (Pine), China (Guandong) / Pinus radiata (Pine), China (Guandong)
Holzart und -herkunft Ruckwand:
Cunninghamia lanceolata (Cunninghamia), China (Guangdong) / Eucalyptus grandis (Eucalyptus), China (Guangdong) / Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla (Eucalyptus), China (Guangdong) / Eucalyptus spp (Eucalyptus), China (Guangdong) / Eucalyptus tereticornis (Eucalyptus), China (Guangdong) / Eucalyptus urophylla (Eucalyptus), China (Guangdong) / Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid (Eucalyptus), China (Guangdong) / Pinus caribaea (Pine), China (Guangdong) / Pinus elliottii (Pine), China (Guangdong) / Pinus massoniana (Pine), China (Guangdong) / Pinus radiata (Pine), China (Guangdong)
Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen holz hama, bilderrahmen holz, Rahmen, Bilderrahmen, Portrait, Bild, Foto, Portraitrahmen, Portrat, Portratrahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Ähnlich
Hama
00193058
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.