Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aluminiumrahmen Detroit, Silber, 30 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00175885
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175885
EAN/GTIN:
     4047443456939
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
- eleganter Aluminiumrahmen - inklusive Einleger mit heraustrennbarem Innenteil: kann wie ein Passepartout verwendet werden - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitatsglas - exakte Prazisionsgehrung - matt eloxiertes und geburstetes Aluprofil Lieferumfang: - 1 Aluminiumrahmen Detroit
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
999.77 g
Hohe:
31.5 cm
Lange:
46.5 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
31,5 x 46,5 x 2,5 cm
Farbton:
Silber
Material:
Aluminium
Serie:
Detroit
Rahmenformat:
30 x 45 cm
Bildformat:
20 x 30 cm
Max. Passepartoutstarke:
ca. 1,8 mm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
11 mm
Befestigung:
Aufhanger
Leistenprofil/Hohe ca.:
22 mm
Farbe:
Silber
Rahmentyp:
Aluminium-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: hama bilderrahmen aluminium silber, alu-bilderrahmen, alu-bilderrahmen silber, Rahmen, Bilderrahmen, Portrait, Bild, Foto, Portraitrahmen, Portrat, Portratrahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,52*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Ähnlich
Hama
00193058
ab € 4,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.