Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kunststoffrahmen Rio, Weis, 15 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00175326
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175326
EAN/GTIN:
     4047443371928
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Glas-Tisch
Glastisch
- klassisches Kastendesign aus Holz-Kunststoff-Gemisch - umweltfreundlich, da aus recycelten Materialien - exakte Prazisionsgehrung - gewaschenes Qualitatsglas - mit Premium-Passepartout - mit Tischaufsteller und Aufhangevorrichtung Lieferumfang: - 1 Kunststoffrahmen Rio - 1 Premium-Passepartout
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
332.9 g
Hohe:
22.5 cm
Lange:
17.5 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
17,5 x 22,5 x 2,5 cm
Farbton:
Weis
Material:
Wood-Plastic-Composites (WPC)
Serie:
Rio
Rahmenformat:
15 x 20 cm
Bildformat:
10 x 15 cm
Max. Passepartoutstarke:
ca. 1,4 mm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
16 mm
Befestigung:
Aufhanger/Aufsteller
Leistenprofil/Hohe ca.:
25 mm
Farbe:
Weis
Rahmentyp:
Kunststoff-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Holz, Echtholzrahmen, Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen holz 15x20 cm, bilderrahmen holz, bilderrahmen holz hama, Rahmen, Bilderrahmen, Kunststoff, Portrait, Bild, Foto, Kunststoffrahmen, Portraitrahmen, Portrat, Portratrahmen, Kunststoff-Rahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Ähnlich
Hama
00193058
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.