Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fotorahmen

  Fotorahmen  (579 Angebote unter 29.255.860 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fotorahmen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fotorahmen"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   39   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fotorahmen
^

Der Fotorahmen bieten den passenden Rahmen für ein Foto

Professionell gerahmt ist ein Foto ein schönes und repräsentatives Geschenk für jeden Anlass. Fotorahmen gibt es aus edlem Holz, robustem Kunststoff und Aluminium. Je nach Modell können die Rahmen durch einen Aufhänger an der Rückseite problemlos an die Wand gehängt werden. Durch aufklappbare Aufsteller oder eine gebogene Form finden die Fotos auch im Regal oder auf dem Schreibtisch einen Platz.

Fotorahmen - klassisch oder verspielt

Ein schön gerahmtes Foto eignet sich hervorragend als Präsent für Jubilare und Geschäftspartner. Die passenden Bilderrahmen sind in der Regel schlicht und aus hochwertigem Material. Verspielte Modelle mit lustigen Motiven sind hauptsächlich für den privaten Gebrauch geeignet und werden gerne zu Geburtstagen, Weihnachten oder Hochzeiten verschenkt. Romantisch und eine schöne Alternative zu den klassischen, rechteckigen Modellen sind ovale oder herzförmige Rahmen.

Kindgerechte Fotorahmen

Um das Kinderzimmer mit schönen Fotos zu schmücken, gibt es spezielle Rahmen aus Kunststoff. Das strapazierfähige Material ist besonders leicht und die Kinder sind  geschützt vor gefährlichen Scherben.

Verschiedene Größen

Die gängigsten Größen bei Fotos sind 9 x 13 cm, 10 x 15 cm und 13 x 18 cm. Einige Modelle werden auch in 19 x 24 cm, DINA A 4 und DINA 3 angeboten. Der Rahmen kann auch etwas größer als das Bild gewählt und mit einem Passepartout versehen werden. Das Passepartout verleiht dem Bild eine besondere Note und verhindert zudem, dass die Fotos direkt auf dem Glas aufliegen. Durch den Abstand findet eine Luftzirkulation statt und die Fotografien bleiben geschützt. 

Digitale Fotorahmen

Sehr beliebt sind digitale Fotorahmen mit einem LCD-Display, auf dem digitale Fotografien wiedergegeben werden können. Die Wiedergabe erfolgt meistens über eine Speicherkarte oder eine Netzwerkverbindung. Sie sind netz- oder batteriebetrieben und können mehrere Digitalbilder speichern und anzeigen. Besonders originell sind Varianten mit eingebautem Wecker. Die Displays sind sollten nicht berührt werden, da Fingerabdrücke schwer zu entfernen sind und die Oberfläche eventuell beschädigt werden könnte.

Schlichte Eleganz

Besonders schlicht sind rahmenlose Bildhalter. Hierbei wird das Glas mit passenden Clips aus Metall oder Kunststoff ganz einfach an der Rückseite befestigt. Wie alle anderen Modelle gibt es die rahmenlosen Modelle in allen gängigen Größen und können sowohl für Hoch- und Querformate genutzt werden. Diese praktische Variante der Bilderpräsentation ist entweder aus Glas oder Kunststoff erhältlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.