Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4200-02 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 30-150 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246936
246936
246936
Artikel-Nr.:
     711-246936
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1654934
EAN/GTIN:
     4002805927144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Prüf-Drehmomentschlüssel
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 30 - 150 N·m / 22 - 110 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
1000 V isoliert:
nein
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
22 lbf·ft
Einstecktiefe 1:
16 mm
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
22-110 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
150 N·m
Netto-Gewicht [kg]:
0.896 kg
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Sicherung:
Fangarretierung
Skaleneinteilung:
10
Anzugsrichtung:
links und rechts
Skalentyp:
Dual
Nonius Nm:
1 N·m
VDE zertifiziert:
nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Militär|Energie|
Gesamtlänge [mm]:
460.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Kopfbreite 1 [mm]:
24 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17.5 mm
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Stichmass [metrisch]:
17.5 mm
Einsatzbereich:
Montage|Serienmontage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
30 N·m
Kalibrierlänge:
391.2 mm
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
30-150 N·m
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufn
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
110 lbf·ft
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel gedore 9x12, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,57*
€ 162,55*
8 Tage
33
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 166,10*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 137,35*
€ 167,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,85*
€ 169,97*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 221,97*
€ 262,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,11*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,72*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 86,78*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 62,11*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 32,77*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,74*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.975,74*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 19
ab € 48,30*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,30*
Ähnlich
Gedore
TF-SE150
ab € 127,47*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 703,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.