Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 4200-02 30-150 Nm 9x12mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041017474
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1654934
EAN/GTIN:
     4002805927144
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Prüf-Drehmomentschlüssel
Einsatz: · Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 30 - 150 N·m / 22 - 110 lbf·ft · Verstellbarer · auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk · Ausführung: · Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A · Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser · als die in der Norm geforderten +/- 4 % · inkl. rückführbaren Prüfzertifikat · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Robuste · lackierte Stahlrohr-Konstruktion · mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen · Ergonomisch geformter · handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal · Ergonomisches System für Drehmomentverstellung · Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) · Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden · BedienungsanleitungLieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: Kunststoffbox· Noniusteilung: 1Nm· prüfpflichtig: ja· Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 17,5mm· Anzugsrichtung: Links und Rechts· Auslösemechanik: Kurzwegauslösung· Drehmoment (min.) lbf ft: 22lbf·ft· Drehmoment (min.) Nm: 30Nm· Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung· Einstecktiefe 1: 16,0mm· Gesamtbreite: 44mm· Gesamthöhe: 44mm· Inhalt (Anzahl Stück): 1· Kalibrierlänge: 391,2mm· Kopfbreite 1: 24,0mm· Kopfhöhe 1: 19mm· Netto-Gewicht: 0,896kg· Präzision +/-: +/- 3 %· Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017· Sicherung: Fangarretierung· Skalentyp: Dual· Stichmass: 17,5mm· Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas· Drehmomentbereich (min./max.) lbf ft: 22-110lbf·ft· Drehmomentbereich (min./max.) Nm: 30-150Nm
Weitere Informationen:
Modell:
4200-02
Arbeitsbereich Nm:
150 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
110 lbf.ft
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
460,5 mm
Typ:
Rechteckaufnahme
Marke:
GEDORE
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufn
Gesamtlänge:
460,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel gedore 9x12, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 132,98*
€ 161,48*
€ 4,90*
ab € 132,87*
€ 162,89*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 136,58*
€ 165,73*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,39*
€ 168,62*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,34*
€ 171,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,88*
Ähnlich
Gedore
4150-50
ab € 86,59*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 61,92*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 33,24*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,85*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.022,28*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 19
ab € 51,63*
Ähnlich
Gedore
TF-SE150
ab € 126,95*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 705,89*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.