Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7412-02 Einsteckumschaltknarre 1/2", 9x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7687230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7412-02
EAN/GTIN:
     4002805742020
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung, Feinverzahnung, Rückschwenkwinkel 5°, Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,15 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Stichmass [metrisch]:
17,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Dauerbelastbarkeit:
1/2" = 150 N·m
Gesamtbreite [mm]:
34 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
34 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
24,2 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 100,06*
Ähnlich
Gedore
7412-00
ab € 53,97*
Ähnlich
Gedore
7412-01
ab € 60,26*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 343,96*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 124,29*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.