Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT3KH 120 Elektr. Drehmomentschlüssel TorcoTronic III 1/2" SE 9x12 Highline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2648636
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TT3KH 120
EAN/GTIN:
     4002805931905
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Für Alltagsansprüche in der Montage bzw. Drehmomentkontrolle, In allen Fertigungs- und Entwicklungsbereichen einsetzbar, Ausführung: Mikroprozessorgesteuerter, elektronischer Drehmomentschlüssel, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Robuste Werkstattkonstruktion, Großer Messbereich in N·m, umschaltbar auf lbf·ft, Mit 1/2" Umschaltknarre, durch Austausch der Knarre besteht die Möglichkeit mit einer 9x12 mm (No. TT3H 120) bzw. 14x18 mm (No. TT3H 350) Rechteckaufnahme zu arbeiten, Eigenschaften: Drehmoment- und Drehwinkel-Messung, 4 verschiedene Messmodi, 5 Verschraubparameter speicherbar, USB Schnittstelle zum Datenaustausch, 2000 Speicherplätze, Messgenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit, Messgenauigkeit Drehwinkel +/- 1 %, mind. aber +/- 1° auf 360° bei mind. 4°/sec, Unterschiedliche Stichmaße für Einsteckwerkzeuge programmierbar, Einfachste Bedienung durch benutzerfreundliche Icon-Menüführung und 4 Funktionstasten, Gut lesbares, beleuchtetes Display, Auflösung Drehmoment: 0,1 N·m, Auflösung Drehwinkel: 0,1°, Leicht bedienbare PC-Software für problemlose Programmierung und Dokumentation der Daten, Export der Daten nach MS Excel®, Tastatursperre, Standard AA Zelle oder optional Akkus (NiMH) einsetzbar, Optische Visualisierung: 3x LED (gelb, grün, rot), Akustische Signalisierung: Summer, TÜV SÜD geprüft, CE und RoHS
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
7,4 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
10 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
7,4-88,5 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
10-120 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
670 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
Messgenauigkeit Drehwinkel:
±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec.
Netto-Gewicht [kg]:
1,2 kg
Präzision +/-:
+/- 1 %
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schnittstelle:
USB
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Werkstatt Versorgungsunternehmen Service Railway Agriculture Oil & Gas
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auswertesoftware:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
88,5 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
120 N·m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 704,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,47*
€ 932,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,69*
€ 921,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,71*
€ 893,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,24*
€ 871,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,56*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,67*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 810,34*
Ähnlich
Gedore
CL 350
ab € 843,48*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.984,41*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 845,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.