Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7812-10 Einsteckbithalter 1/4" SE 9x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2101645
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7812-10
EAN/GTIN:
     4002805929803
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
gedore einsteckbithalter
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stichmass [metrisch]:
17,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
14 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
10 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: bithalter einsteckwerkzeug, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Bithalter, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 10
ab € 46,51*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 47,43*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 17
ab € 48,53*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 19
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.