Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 30-150 Nm mit Einsteckvierkant 9 x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE1654934
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1654934
EAN/GTIN:
     4002805927144
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Prüf-Drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE mit Einsteckvierkant mit Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789

Ausführung
• klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit rückführbarem Werkszertifikat
• robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
• ergonomisch geformter, handlicher Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
• Doppelskala Nm und lbf-ft
• mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
• Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
• ergonomisches System für Drehmomentverstellung

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
30 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
5 Nm
Länge:
460 mm
Drehmoment max.:
150 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Einsteckschaft-Vierkant:
9 x 12 mm
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Drehmoment min./max.:
30-150 Nm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 162,54*
€ 4,90*
ab € 132,99*
€ 163,60*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 136,16*
€ 166,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 169,35*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,29*
€ 172,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,76*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,94*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
4150-50
ab € 86,60*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 62,09*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 33,13*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,22*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.023,76*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 19
ab € 51,73*
Ähnlich
Gedore
TF-SE150
ab € 127,73*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 707,97*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 124,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.