Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Butler OFFICE silber Drahtmetal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-918501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65 554
EAN/GTIN:
     4003801792781
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
pulverbeschichtet mit 4 Fächern,Schrägablage. Maße: 15,8 x 14,5 x 13,5 cm. Lieferung in Klarsichtbox.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
silber
Breite:
158 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
145 mm
Anzahl der Fächer:
4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
49
€ 5,49*
ab € 8,91*
€ 13,53*
6 Tage
49
€ 5,87*
ab € 9,54*
€ 14,53*
€ 5,50*
ab € 8,98*
€ 14,53*
1 Tag
49
€ 4,99*
ab € 11,18*
€ 16,77*
2 Tage
20
€ 2,90*
ab € 15,61*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
651254
ab € 7,08*
Zubehör
WEDO
651201
ab € 7,02*
Zubehör
WEDO
65654
ab € 6,43*
Zubehör
WEDO
65601
ab € 6,43*
Zubehör
WEDO
65154
ab € 30,24*
Zubehör
WEDO
65101
ab € 30,34*
Zubehör
WEDO
65454
ab € 4,13*
Zubehör
WEDO
65401
ab € 4,21*
Zubehör
WEDO
651654
ab € 8,03*
Zubehör
WEDO
651601
ab € 8,01*
Zubehör
WEDO
65201
ab € 12,34*
Zubehör
WEDO
65254
ab € 12,91*
Zubehör
WEDO
65 301
ab € 5,46*
Zubehör
WEDO
65 354
ab € 5,44*
Zubehör
WEDO
65701
ab € 6,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.