Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 65 201 Rund Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 65 201 Rund Metall Schwarz
Wedo 65 201 Rund Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18580943
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
295 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.