Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900
Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900
Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900
Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900
Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900
Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900
Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900
Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900
Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900
Bleistift Jumbo Grip, B, silber FABER CASTELL 111900
Artikel-Nr.:
     639-509022
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111900
EAN/GTIN:
     4005401119005
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift JUMBO GRIP. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Gespitzt. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: silber. Bezeichnung der Härte: B.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Radierer vorhanden:
false
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,40*
1 Tag
6749
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,43*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,46*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,49*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119201
ab € 0,76*
Zubehör
Faber-Castell
119802
ab € 0,70*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.