Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall DEFENDER by Kabelbrücke 85160YEL Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Gelb Anzahl Kanä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S544131
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85160YEL
EAN/GTIN:
     4049521121371
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Die Kabelbrücke erfüllt alle Erwartungen und Vorschriften für den professionellen Kabelschutz. Einfach zuschneidbar und mit den Biegungen auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassbar. Kann dank der vorgebohrten Löcher kann die Brücke einfach angeschraubt werden. Die glatte Unterseite ermöglicht auch ein Ankleben. Anwendungen: Büros, Hallen, Messen etc.
Features:
Farbe: Gelb
Kanäle: 4
Rutschfeste, ultraflache Kabelbrücke aus schwarzem, recyclebarem TPU (thermoplastischem Polyurethan) für Innenräume
Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537)
Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln
Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
Fußgänger
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
20 mm
Länge:
865 mm
Farbe:
gelb
Breite:
125 mm
Kanäle:
4
Herst.-Teilenr.:
85160YEL
Typ:
85160YEL
Besonderheiten:
Ölbeständig + Benzinbeständig + Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt)
Bestückung:
von oben
Passend für:
Kabelbrücke DEFENDER® OFFICE
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,10*
€ 49,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,71*
€ 49,53*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 55,53*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,82*
€ 70,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,11*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,72*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,38*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,01*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 126,72*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,23*
Ähnlich
Urbanus
ab € 151,59*
Ähnlich
Schake
ab € 193,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 179,72*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.