Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke 'Rex' Typ 290-90 mit Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-41546
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381712987
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Material: Hartgummi-Mischung
  • Farbe: schwarz/gelb
  • Höhe: 100 mm
  • Breite: 910 mm
  • Überfahrlänge: 600 mm
  • max. Achslast: 8 t
  • Gewicht: 25 kg
  • Kabelkanäle Anzahl u. Größe : 2 à 90 mm
  • Kabelkanäle Anzahl: 2
  • geeignet für Schlauch: B-Schläuche
  • Temperaturbereich: bis +50°C
  • mit Deckel: gelber Klappdeckel.
  • rutschhemmend: ja
  • geeignet für LKW bis max. 40 t

Hochwertiges Material und durchdachte Konstruktion
Die 'Rex' Kabelbrücke ist aus einer widerstandsfähigen Hartgummi-Mischung gefertigt, die auch größten Belastungen standhält. Mit einer maximalen Achslast von 8 Tonnen ist sie für schwere Lasten ausgelegt und bietet dabei eine hervorragende Stabilität, ohne dass eine zusätzliche Befestigung notwendig ist, dank ihres hohen Eigengewichts von 25 kg.

Flexibel und erweiterbar für jeden Bedarf
Dank der praktischen Verbindungsstücke an den Enden lässt sich die Kabelbrücke beliebig erweitern und anpassen, um selbst größte Hindernisse sicher zu überbrücken. Die Maße von 910 mm in der Breite und 600 mm in der Überfahrlänge garantieren dabei eine einfache und sichere Handhabung.

Für eine sichere Umgebung bei jedem Wetter
Die strukturierte Oberfläche verringert die Rutschgefahr bei Nässe, während der stabile gelbe Klappdeckel Kabel, Schläuche und sonstige Leitungen sicher schützt und gleichzeitig einen einfachen Zugang zu den Kabeln ermöglicht. Die extra großen Kabelkanäle sind dabei nicht nur für Standardkabel geeignet, sondern auch für B-Schläuche, was die Kabelbrücke zur idealen Lösung in verschiedensten Einsatzbereichen macht.

Nutzen Sie die 'Rex' Kabelbrücke, um den sichersten Weg für Ihre Kabel und Schläuche zu schaffen, ohne Kompromisse bei Flexibilität und Handhabung einzugehen. Ideal für Baustellen, Events und überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen.


|
  • extra große Kanäle, auch für B-Schläuche geeignet
  • strukturierte Oberfläche verringert die Rutschgefahr bei Nässe
  • lässt sich durch Verbindungsstücke an den Enden beliebig lang aneinanderreihen
  • keine Befestigung notwendig aufgrund des hohen Eigengewichtes
  • Kabel, Schläuche und sonstige Leitungen sind durch stabilen Deckel sicher geschützt
  • Einsatzbereiche: dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen
|

Achtung: Achslast 8 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Hartgummi-Mischung
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
100 mm
Breite:
910 mm
Überfahrlänge:
600 mm
max. Achslast:
8 t
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
Gewicht:
25 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 90 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
max. Schlauchgröße:
B-Schlauch
Temperaturbereich:
bis +50°C
mit Deckel:
gelber Klappdeckel
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Garant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,51*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,00*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,99*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,71*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,50*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,26*
Ähnlich
Schake
ab € 191,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,48*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,87*
Ähnlich
Urbanus
ab € 222,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.