Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 85100 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 85100 Kabelzubehör
adam hall 85100 Kabelzubehör
adam hall 85100 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32429929
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Die preisgünstige Variante zum Defender III System. In den Boden geformte Noppenreihen ermöglichen eine Vielzahl von Kabeln unter den Defender Compact Kabelbrücke zu legen und damit das Gewicht von überfahrenden Fahrzeugen zu tragen. Hergestellt aus schwarzem Polyurethan mit einer gerippten Anti-Rutsch-Oberfläche.

Die ultimative Erweiterung für schwere Lasten. Das einzigartige Defender Compact-Unterteil mit einem Gewicht von 3,5 kg vereinigt sich mit der Defender Compact Kabelbrücke zu einer Einheit. Die so versteifte Defender Compact Kabelbrücke hält selbst hohen Belastungen stand. Stapler und Hubwagen können nun diese Brücke ohne Probleme überfahren. 5 Kabelkanäle mit jeweils einem Durchmesser von 22 mm bieten angemessenen Platz für viele Anwendungen. Werden mehrere DEFENDER Compact Kabelbrücke mit Unterteil in einer Linie verlegt, bleiben diese nun auch bei Überfahrten mit einem PKW als stabile Reihe liegen.

Kennzeichen sie Ihre Kabelbrücken!
Ab sofort haben wir die Möglichkeit ab einer Bestellmenge von nur 30 Stück je Modell alle Defender Kabelbrücken mit Ihrem Firmenlogo zu individualisieren. Sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Anzahl der Kabelkanäle
7
Gewicht und Abmessungen
Dicke
37 mm
Breite
436 mm
Gewicht
3650 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adam Hall
85103
ab € 57,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.