Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 232-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 232-30 2 Kanäle á 32 x 30 mm, Breite 980 mm (Art. 34746)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 232-30 2 Kanäle á 32 x 30 mm, Breite 980 mm (Art. 34746)
Modellbeispiel: zwei miteinander verbundene Kabelbrücken Typ 232-30 (Art. 34746)
Detailansicht: Verbindungszapfen der Kabelbrücke Typ 232-30 (Art. 34746)
Anwendungsbeispiel: leichtes Anheben bzw. Tragen durch integrierte Griffe an der Seite
Modellbeispiel: Übersicht Produktvorteile
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: mit technischen Maßen (Art. 34746)
Artikel-Nr.:
     328-34746
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527674518
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 45 mm
  • Breite: 980 mm
  • Überfahrlänge: 240 mm
  • Anzahl Kabelkanäle: 2
  • Kabelkanalhöhe: 32 mm
  • Kabelkanalbreite: 30 mm
  • Material: Recyclinggummi
  • Achslast max. 5 t
  • Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C
  • Gewicht: 7 kg
  • inkl. gelbem Deckel aus PE,
    2 Verbindungszapfen und Tragegriff
  • geeignet für LKW bis max. 20 t

|
  • durch den praktischen Tragegriff an der Seite und das leichte Eigengewicht können die Kabelbrücken einfach transportiert werden
  • schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • Kabelbrücken lassen sich durch Verbindungszapfen schnell und sicher miteinander verbinden
  • rutschfeste Oberfläche sorgt für Sicherheit
  • patentiertes Verschluss-System des Deckels
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständig
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
|

Achtung: Achslast 5 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Hinweis: Nur zum Überfahren mit Schrittgeschwindigkeit geeignet.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Recyclinggummi
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
45 mm
Breite:
980 mm
Überfahrlänge:
240 mm
max. Achslast:
5 t
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
20 t
Gewicht:
7 kg
empfohlene Überfahrgeschwindigkeit:
Schrittgeschwindigkeit
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 32 x 30 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zapfensystem
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
mit Tragegriff:
ja
mit Deckel:
ja
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke urbanus, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,51*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,00*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,99*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,71*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,50*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,41*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,26*
Ähnlich
Schake
ab € 191,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,34*
Ähnlich
Urbanus
ab € 161,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.