Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 220-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 220-40 (Art. 19932)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 220-40 (Art. 19932)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: gute Signalwirkung der gelben Elemente
Anwendungsbeispiel: schützt Schläuche und Kabel
Detailansicht von unten:
Anwendungsbeispiel: hält LKW- und Staplerverkehr stand
Artikel-Nr.:
     328-19932
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588661704
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 65 mm
  • Breite: 1500 mm
  • Überfahrlänge: 210 mm
  • Kabelkanäle: 2 à 20 mm, 1 á 40 mm
  • Material: hochwertiges PVC
  • Gewicht: 15 kg
  • Befestigung: freie Aufstellung durch
    unterseitige Antirutsch-Gummilippen

|
  • problemloses Überfahren
  • schützt Schläuche und Kabel vorm Überfahren von z.B. LKW und Stapler
  • profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren
  • unterseitige Antirutsch-Gummilippen verringern ein Verrutschen
  • gute Signalwirkung der gelben Elemente im Straßenverkehr
|

Hinweis: Bei zu starker seitlicher oder punktueller Krafteinwirkung
kann ein Verrutschen nicht ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
hochwertiges PVC
Farbe:
gelb
Höhe:
65 mm
Breite:
1500 mm
Überfahrlänge:
210 mm
max. Achslast:
9 t
Gewicht:
15 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 20 mm, 1 à 40 mm
Kabelkanäle Anzahl:
3
Befestigungs-/Verbindungssystem:
freie Aufstellung durch unterseitige Antirutsch-Gummilippen
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, stein hgs kabelabdeckung, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Garant, Nissen, Zeißig, Wemas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,51*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,00*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,99*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,71*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,50*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,41*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,26*
Ähnlich
Urbanus
ab € 150,99*
Ähnlich
Schake
ab € 191,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,34*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.