Die Defender MINI-Kabelbrücke wird mit schwarzem oder gelbem Deckel angeboten und eignet sich sowohl für Einsätze im Innen- als auch im Außenbereich. Die flache, kompakte 3-Kanal-Kabelbrücke mit in...
Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum ode...
Für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Messen, Einkaufszentren, Bühnen oder Studios, ist die kompakte Defender® MICRO-Kabelbrücke ideal geeignet. Sie besitzt...
6 schmale Kabelkanäle - Diskreter Kabelschutz für den Innen- und Aussenbereich Defender NANO-Kabelbrücken sind besonders flach und lassen sich problemlos mit dem Rollstuhl überqueren. Sie eignen si...
Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und erweitert die DEFENDER Serie um...
Zusammen mit der Industrie und namhaften Verleihfirmen wurde unser neues Flagschiff der Defender Serie entwickelt. 5 übergroße Kabelkanäle, 3 davon für C-Schlauchtypen der Feuerwehren geeignet (Ø 6...
Höhe: 87 mm Kabelkanäle Ø: 5 à ca. 60 mm Material: PU (Polyurethan) Flammschutzklasse: B2 Achslast max. 6 t Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C | 3 von 5 Kanälen eignen sich auch für C-Schlauchtypen de...
45° Biegung rechts für 85200 Kabelbrücke 3 Kanäle Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionell...
Kabelbrücke aus schwarzes Polyurethan mit rutschfestem gelben Deckel. Dieser trägt eine Reifenlast von 5 Tonnen = (20 x 20 cm). Die Kabelbrücken lassen sich mittels angeschraubter Zapfen aneinander...
45° Biegung links für 85200 Kabelbrücke 3 Kanäle Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionelle...
Defender NANO-Kabelbrücken sind besonders flach und lassen sich problemlos mit dem Rollstuhl überqueren. Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Innen- und Außeneinsätze und sind sowohl mit gel...
Die preisgünstige Variante zum Defender III System. In den Boden geformte Noppenreihen ermöglichen eine Vielzahl von Kabeln unter den Defender Compact Kabelbrücke zu legen und damit das Gewicht von...