Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender® by Adam Hall Kabelbrücke OFFICE, 4 Kanäle, gelb 224532-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224532-YY
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85160YEL
EAN/GTIN:
     4049521121371
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Defender® by Adam Hall Kabelbrücke OFFICE, 4 Kanäle, gelb Verkabelung als Stolperfalle in Büros, öffentlichen Gebäuden oder Einkaufscentern ausschließen: mit der rutschfesten Defender® by Adam Hall Kabelbrücke OFFICE inkl. 4 Kanälen. Diese extraflache Kabelkanal-Lösung wird in Deutschland hergestellt und eignet sich für alle Innenbereiche mit viel Durchgangsverkehr. 4 Kanäle: je 2 Kanäle 10 x 10 mm und 12 x 12 mm Rutschfeste, ultraflache Kabelbrücke aus recyclebarem Polyurethan für Innenräume Zickzack-Verbindung, zur Verschraubung vorgebohrt, Schnittführungen zum Kürzen Erfüllt die Richtlinien nach § 3 A1 der ArbStättV Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537) Beständig gegen Öl, Säure, Lösungsmittel und Benzin Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz Kurven und Endstücke für flexible und geschützte Kabelführung als Zubehör „Made in Germany“ 5 Jahre Herstellergarantie Fahrbahnschwellen Typ = Kabelbrücken Element Art = Hauptelement Kanäle Anzahl = 4 Belastung max. = 2 t Überfahrhöhe = 20 mm Mittelkanal Durchmesser = 12 mm Seitenkanäle Durchmesser = 10 mm Material = Polyurethan (PU) Oberfläche = geriffelt
Weitere Informationen:
Kanäle Anzahl:
4
Element Art:
Hauptelement
Fahrbahnschwellen Typ:
Kabelbrücken
Material:
Polyurethan (PU)
Belastung max.:
2 t
Mittelkanal Durchmesser:
12 mm
Oberfläche:
geriffelt
Seitenkanäle Durchmesser:
10 mm
Überfahrhöhe:
20 mm
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
865.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,10*
€ 49,52*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,71*
€ 49,53*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 55,53*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,82*
€ 70,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,11*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,72*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,32*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,01*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 86,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 126,72*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,23*
Ähnlich
Urbanus
ab € 151,59*
Ähnlich
Schake
ab € 193,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 179,72*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.