Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 120 (Art. 35740)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 120 (Art. 35740)
Technische Zeichnung: Kabelbrücke Typ 120 (Art. 35740)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 120 (Art. 35740)
Artikel-Nr.:
     328-35740
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527683268
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 30 mm
  • Breite: 10 m
  • Überfahrlänge: 100 mm
  • empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 bis 20 km/h
  • Kabelkanal: 1 à 20 mm
  • Material: Gummi, profiliert

|
  • flexible, hochfeste Gummi-Mischung hält LKW- und Staplerverkehr stand
  • problemloses Überfahren durch geringe Überfahrhöhe
  • 10-Meter-Rolle individuell zuschneidbar, daher gut geeignet für längere Strecken
  • Kabelbrücke wird ausgerollt und das Kabel von oben durch die Öffnung gesteckt
  • schützt Kabel und kleine Schläuche
|

Hinweis: Nur zum Überfahren mit Schrittgeschwindigkeit geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Gummi, profiliert
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Breite:
10 m
Überfahrlänge:
100 mm
max. Achslast:
4 t
empfohlene Überfahrgeschwindigkeit:
5 bis 20 km/h
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
1 à 20 mm
Kabelkanäle Anzahl:
1
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke urbanus, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85970
ab € 124,09*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,50*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,26*
Ähnlich
Schake
ab € 191,93*
Ähnlich
Urbanus
ab € 161,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,48*
Ähnlich
Urbanus
ab € 40,37*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,09*
Ähnlich
Moravia
279.21.784
ab € 50,1184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.