Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Die Defender MINI-Kabelbrücke wird mit schwarzem oder gelbem Deckel angeboten und eignet sich sowohl für Einsätze im Innen- als auch im Außenbereich. Die flache, kompakte 3-Kanal-Kabelbrücke mit in...
für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nötig · aus Vollgummi
KABELBRÜCKE 2K GERADE MIT 2-KANAL JE 28X30MM WALTHER Kabelbrücke 2K gerade aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 1000 x 250 x 48mm (LxBxH) Achslast bis 9t Verbindungs-Zapfen integriert: JA 2 Kan...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Kabelbrücken von Serpa - die perfekte Lösung für jedes Ambiente Hochwertige Verarbeitung "Made in Germany" Liegen fest und rutschsicher auf dem Boden Besonders schweres Material, deshalb liegen die...
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831 Kabelbrücke aus Kunststoff Farbe: gelb Höhe = 17 mm Breite = 100 mm Länge = 3 m Material: Weich-PVC Verhindern Stolperunfälle
6 schmale Kabelkanäle - Diskreter Kabelschutz für den Innen- und Aussenbereich Defender NANO-Kabelbrücken sind besonders flach und lassen sich problemlos mit dem Rollstuhl überqueren. Sie eignen si...
Kabelbrücken Normelement aus flexiblem, hochfestem Naturgummi MORAVIA Kabelbrücken klein für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 cm flexible, hochfeste Gummimischung hält Lkw- ...
Zusammen mit der Industrie und namhaften Verleihfirmen wurde unser neues Flagschiff der Defender Serie entwickelt. 5 übergroße Kabelkanäle, 3 davon für C-Schlauchtypen der Feuerwehren geeignet (Ø 6...
Kabelbrücke mit 6 Kanälen ohne Einsatz, gelb, Breite 800mm aus Recyclingmaterial mit 6 Kanälen Einzelelemente können mittels Einsatz (SK-339382) verbunden werden Befestigungsmaterial nicht im Liefe...