Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 142 nach unten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 155 1 Kabelkanal á 55 mm (Art. 339323)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 155 1 Kabelkanal á 55 mm (Art. 339323)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-339323
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703004
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 55 mm
  • Breite: 1500 mm
  • Überfahrlänge: 200 mm
  • Kabelkanal: 1 Kanal à 42 mm
  • Material: Gummi
  • Gewicht: ca. 9 kg

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Höhe:
55 mm
Breite:
1500 mm
Überfahrlänge:
200 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
6,9 t
Gewicht:
9 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
1 à 42 mm
Kabelkanäle Anzahl:
1
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke schake, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 232,76*
€ 282,97*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 191,93*
€ 282,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,60*
€ 288,94*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 265,41*
€ 329,03*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 302,27*
€ 360,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,03*
€ 391,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,53*
€ 390,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,51*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,00*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,99*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,71*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,50*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,13*
Ähnlich
Schake
33934E
ab € 35,13*
Ähnlich
Schake
3393-30E
ab € 10,90*
Ähnlich
Schake
339322A
ab € 36,23*
Ähnlich
Schake
33932E
ab € 112,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,41*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,07*
Ähnlich
Schake
339381
ab € 61,31*
Ähnlich
Schake
339380
ab € 52,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.