Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender Office Unterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender Office Unterteil
Defender Office Unterteil
Defender Office Unterteil
Defender Office Unterteil
Defender Office Unterteil
Defender Office Unterteil
Defender Office Unterteil
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99733318
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     85160YEL
EAN/GTIN:
     4049521121371
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
4 Mini-Kabelkanäle - Die Design-Lösung für den Innenbereich
Defender OFFICE-Kabelbrücken sind in den Farben schwarz, grau und gelb erhältlich und bieten eine elegante Lösung für den sicheren Fußgängerverkehr in Konferenz-, Messe-, Ausstellungs- und anderen öffentlichen Gebäuden sowie Ladengeschäften, Einkaufszentren und Büroräumen. Mit seinen geraden Elementen, 90°-Kurven und Endstücken mit Schnitthilfen zur Längenanpassung, Zickzack-Schnellverschlusssystem und Bohrungen für die Bodenbefestigung ist das Defender OFFICE-System eine vielseitige Lösung für den Schutz von Kabeln und zur Vermeidung von Stolperfallen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyurethan
Anzahl der Kabelkanäle
4
Brennbarkeitsklasse
B1
Gewicht und Abmessungen
Dicke
21 mm
Breite
120 mm
Gewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,11*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,72*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,38*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,01*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 126,72*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,23*
Ähnlich
Urbanus
ab € 151,59*
Ähnlich
Schake
ab € 193,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 179,72*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.