| | | | Übersicht | "Kabelabdeckung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 37,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 49,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 68,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 105,54* pro Meter |
| |
|
|
ab € 4,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 55,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 38,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 60,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 73,93* pro Stück |
| |
Defender Mini (6 Angebote) Die Defender MINI-Kabelbrücke wird mit schwarzem oder gelbem Deckel angeboten und eignet sich sowohl für Einsätze im Innen- als auch im Außenbereich. Die flache, kompakte 3-Kanal-Kabelbrücke mit in... |
|
ab € 101,58* pro Stück |
| |
Kabelbrücke, groß, Normelement, schwarz / gelb. (14 Angebote) Kabelbrücke, groß, Normelement, schwarz / gelb. Getestet bis 12 t Achslast. Für gelegentlichen Schwerlastverkehr ausgelegt. Mit drei Kanälen. Hohe Stabilität durch spezielle Hartgummimischung und r... |
|
ab € 84,91* pro Stück |
| |
Bodenkabelkanal Weich-PVC Grau 1.83m x 76.2mm (1 Angebot) Bodenkabelkanal, Typ=RND 465-00206, Anzahl Kammern=1, Breite=76.2 mm, Breite der Kammern=19 mm, Höhe=17.4 mm, Höhe der Kammern=10.9 mm, Länge=1.83 m, Farbe Kabelkanal=Grau, Material Kabelkanal=Weic... |
|
ab € 9,70* pro 2 Meter |
| |
|
|
ab € 48,34* pro Stück |
| |
cartrend Kabelbrücke, Länge: 1,0 m, schwarz (11580627) (1 Angebot) cartrend Kabelbrücke, Länge: 1,0 m, schwarz Überfahrschutz für Kabel und Schläuche, wasser- und witterungsbeständig, formstabil, durch Stecksystem beliebig erweiterbar, Breite: 140 mm, Tunnelhöhe: ... |
|
ab € 23,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,03* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kabelabdeckung | | | Kabelbrücken bietet Kabelschutz für Fußböden und Wände
Die Kabelbrücke schützt Kabel in Büros und in der Fertigung vor mechanischen Einflüssen. Sie leitet die Elektro- oder Netzwerkkabel ohne Stolpergefahr auf dem Fußboden. Es handelt sich dabei um eine stabile Ummantelung für Kabel oder Kabelbündel, die vor mechanischen Einflüssen schützt. Sie wird häufig als Fußbodenkanal oder Bodenkanal eingesetzt. Die Kabelbrücke ist im weitesten Sinne ein Aufbodenkanal. Die Bezeichnungen sind häufig synonym und umfassen alle Kabelschutzprodukte mit folgendem Funktionsumfang:
- Schutz eines Kabelbündels vor Schäden durch Druck- oder Zugkräfte,
- Schutz vor Stolperunfällen durch lose Kabel,
- sichere Führung der Elektro- und Datenkabel auf einer stabilen Fläche sowie
- Befestigung durch Kleben, Verschrauben oder Klemmen.
Die Kabelbrücke schützt vor Stolperunfällen in Büros, Laboren oder Fertigungshallen. Ihre vorrangige Aufgabe ist das Senken der Unfallgefahr, die durch lose Kabel auf dem Fußboden entsteht. Die Brücke ist begehbar und stört durch ihre flache Bauform nicht. Dieser Kabelschutz bietet sich für alle Kabel an, die von Schreibtischen oder Arbeitsbereichen über den Boden geführt werden sollen. Er wird durch Kleben oder Verschrauben befestigt. Einige Systeme bieten sich auch zum Klemmen in der Senkrechten an.
Auswahltipps für Kabelbrücken
Die Kabelbrücke ist spezialisiert auf die sichere Führung der Kabel. Sie kann durch folgende technische Merkmale an den Einsatz vor Ort angepasst werden:
- Länge, Höhe und Breite der Führung,
- Anzahl der Kabel,
- Beständigkeiten, Eignungen und Werkstoff sowie
- Farbe.
Die Länge des Kabels sollte bei der Auswahl der Brückenlänge beachtet werden. Die meisten Kabelbrücken lassen sich an jeder Stelle trennen oder fügen. Für die Kabelführung auf gerader Strecke empfehlen sich starre Kabelbrücken. Sind einige Hindernisse im Weg, um die die Kabel geführt werden sollen, bieten sich die flexiblen Kabelschlangen an. Sie können in Bögen gelegt werden. Die Höhe und Breite der Führung richtet sich nach der Kabelanzahl. In der Kabelbrücke sind einzelne Kanäle durch Trennwände geteilt. Jeder Kanal kann ein Kabel aufnehmen. Die Beständigkeiten und Eignungen für die Gegebenheiten vor Ort sind durch den Werkstoff vorgegeben. Die Kabelbrücken können in Ausführungen nach mechanischer, thermischer und chemischer Beständigkeit gewählt werden. Die Farbe orientiert sich an den typischen Fußbodenfarben oder kann besonders auffällig gestreift im Fertigungsbereich eingesetzt werden.
|
|
| | | |