Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 789/EUR Hand-Multimeter digital Prozess-Stromausgabe CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q51243
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3977194
EAN/GTIN:
     0095969590396
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Digitalmultimeter und Stromschleifenkalibrator vereint in einem Gerät, um Prozesstechnikern doppelte Funktionalität mit nur einem einzigen Gerät zu bieten. Das Fluke 789 hat eine 24-Volt-Schleifenstromversorgung und verringert dadurch die Notwendigkeit, Transmitter beim Kalibrieren vor Ort mit externer Hilfsenergie zu versorgen. Und dank seinem eingebauten, zuschaltbaren 250-Ohm Hart® Widerstand müssen Sie auch keinen separaten Widerstand für die Kalibrierung von Hart-Instrumenten mehr mitnehmen. Für den Prozesstechniker bedeutet das: mit einem modernen Werkzeug mehr leisten und gleichzeitig weniger mitschleppen.
Features:
TRMS-Multimeter
24 V Schleifenstromversorgung
Doppeldisplay
Lieferumfang:
4 Mignon-Batterien (Typ AA) · Messleitungssatz · AC72 Krokodilklemmen · Bedienungshandbuch und Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
203 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
610 g
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 2 kHz
Besonderheiten:
Prozess-Stromausgabe
Grund-Genauigkeit ± %:
0.05 %
Anzeige (Counts):
30000
Messbereich A/AC max.:
1 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
1 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.442,72*
€ 1.501,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.181,77*
€ 1.501,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.451,98*
€ 1.501,20*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.409,72*
€ 1.539,34*
Frei Haus
ab € 1.555,28*
€ 1.609,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,16*
€ 1.786,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,11*
€ 1.770,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.238,01*
€ 1.473,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,70*
€ 1.438,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,66*
€ 1.408,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,77*
€ 1.406,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,89*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 533,08*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,97*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,14*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,14*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 189,87*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,16*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,15*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,37*
Zubehör
Fluke
2096998
ab € 555,59*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 46,06*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,51*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.