| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2492819 Herst.-Nr.: C37XT EAN/GTIN: 0195112033197 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Multimeter-Softcase Geeignet für den Einsatz mit = Multimeter und Stromzangen Abmessungen = 315 x 174 x 104mm Höhe = 315mm Länge = 104mm Breite = 174mm Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Multimeter-Softcase | Geeignet für den Einsatz mit: | Multimeter und Stromzangen | Abmessungen: | 315 x 174 x 104mm | Höhe: | 315mm | Länge: | 104mm | Breite: | 174mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerätekoffer, Multimeter, Multitester, Schleifenkalibrator, Schleifenkalibriergerät, Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, fluke messgerätetasche, tragetasche messgeräte, 2492819, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Taschen, Fluke, C37XT, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Cases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,94* | € 59,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,16* | € 59,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,59* | € 60,44* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 47,43* | € 61,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 47,34* | € 63,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|