Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Bananenstecker
>
Artikel
Fluke i1010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-29744284
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
617735
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Gelb
Schnittstelle
Bananenstecker
Messkategorie unterstützt
CAT III
Kabellänge
1.6 m
DC-Spannung (max.)
600 V
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Prüfsonden
Weitere Suchbegriffe:
Digitalmultimeter
,
Multimeter
,
Multitester
,
Oszilloskop-Tastkopf
,
Tastkopf
,
Stromzangen-Adapter
,
Stromzangenadapter
,
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
tastkopf
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 603,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,63*
€ 718,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,44*
€ 712,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 592,58*
€ 705,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,77*
€ 681,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,69*
€ 664,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,86*
€ 649,57
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 1507 Grau, Gelb 600 V
Fluke
2427890
€ 555,61*
Zubehör
Fluke 233 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke
3469334
€ 637,36*
Zubehör
Fluke 28 II Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke
3947820
€ 691,83*
Zubehör
Fluke 83V Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947847
€ 707,78*
Zubehör
Fluke 88V/A Multimeter
Fluke
FLUKE 88-V/A
€ 848,06*
Zubehör
Fluke C101 Schwarz Polypropylen (PP)
Fluke
2437514
€ 99,59*
Zubehör
Fluke C25 Schwarz, Gelb
Fluke
681114
€ 81,32*
Zubehör
Fluke 177 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000
Fluke
1592874
€ 372,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.