Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozeß-Handmultimeter FLUKE-789/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prozeß-Handmultimeter FLUKE-789/E
Prozeß-Handmultimeter FLUKE-789/E
Artikel-Nr.:
     3517I-31458122
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3977194
EAN/GTIN:
     0095969590396
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator

Prozeß-Handmultimeter FLUKE-789/E

Das Prozeß-Handmultimeter 789 vereint ein Digitalmultimeter und einen Stromschleifenkalibrator in einem einzigen robusten Handmessgerät, das alle Funktionen bietet, die von Technikern bei der Wartung von Prozessanlagen benötigt werden. Das ProcessMeter Fluke 789 verfügt über eine integrierte 24-V-Schleifenstromversorgung, so dass für die Prüfung von Transmittern vor Ort keine externe Hilfsenergie benötigt wird.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.183,81*
€ 1.482,06*
Frei Haus
ab € 1.424,12*
€ 1.482,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.449,82*
€ 1.506,82*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.404,47*
€ 1.544,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.553,46*
€ 1.613,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,00*
€ 1.919,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,25*
€ 1.906,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,01*
€ 1.868,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,26*
€ 1.855,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,46*
€ 1.848,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,87*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 533,05*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,93*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,24*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,06*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 189,30*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,16*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,16*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,28*
Zubehör
Fluke
2096998
ab € 488,99*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 44,43*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,47*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 162,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.