Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 179/TPAK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 179/TPAK Schwarz
Fluke 179/TPAK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13898843
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TPAK
EAN/GTIN:
     0095969082631
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LAN Prüfgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLUKE 113
ab € 134,29*
Sonstiges
Fluke
114
ab € 180,21*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-116
ab € 257,27*
Sonstiges
Fluke
2583647
ab € 256,90*
Sonstiges
Fluke
4296034
ab € 361,28*
Sonstiges
Fluke
2427883
ab € 436,39*
Sonstiges
Fluke
2427890
ab € 530,91*
Sonstiges
Fluke
179
ab € 385,10*
Sonstiges
Fluke
3947719
ab € 436,62*
Sonstiges
Fluke
3947781
ab € 726,94*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 289
ab € 785,79*
Sonstiges
Fluke
3821081
ab € 644,68*
Sonstiges
Fluke
620101
ab € 1.476,69*
Sonstiges
Fluke
3947835
ab € 489,30*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 83-V/EUR
ab € 505,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.