Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2082821
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE TLK1550-RTLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Grün, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Teststecker A: Krokodilklemme
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: -
  • Anzahl der Messleitungen: 3
  • Nennspannung: 10 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: FLUKE, FLUKE TLK1550-RTLC, 2082821, 208-2821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 300,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 407,64*
    € 485,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 388,00*
    € 461,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 348,40*
    € 414,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 321,32*
    € 382,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 300,22*
    € 357,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.