Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Prozessanzeige
>
Artikel
Fluke 789 Multimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-32241749
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
789
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 203 x 50 mm
Technische Details
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
AC Stromreichweite
0 - 1 A
DC Stromreichweite
0 - 1 A
Widerstandsreichweite
0 - 40000000 Ohm
Frequenzreichweite
0 - 19.999 kHz
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
610 g
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Prozess-Kalibrator
,
Prozessanzeige
,
Schleifenkalibrator
,
Schleifenkalibriergerät
,
Stromkalibrator
,
Stromschleifenkalibrator
,
Messgerätetasche
,
Messgerätetragetasche
,
Tragetasche Messgeräte
,
Tragetasche Multimeter
,
kalibrator fluke
,
tragetasche messgeräte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.508,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,19*
€ 1.794,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,51*
€ 1.778,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.436,59*
€ 1.709,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,05*
€ 1.663,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,45*
€ 1.629,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,38*
€ 1.628,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke i1010
Fluke
617735
€ 603,63*
Zubehör
Fluke TL175 Twist Guard Messleitung Abnutzungsanzeige WearGuard 3521976
Fluke
3521976
€ 47,05*
Zubehör
Fluke TL220-1 Satz SureGrip Industrielle Messleitung Kit 3971178
Fluke
3971178
€ 111,63*
Zubehör
Fluke TLK-225 SureGrip Master Accessory Set Messleitung, Sonde & Clip-Set
Fluke
3971234
€ 218,22*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Fluke 5309001 C37XT Messgerätekoffer
Fluke
5309001
€ 59,55*
Zubehör
I1010-KIT | Stromzange, 4 mm, 1000A DC - 10 kHz, U-Out, Tasche
Fluke
2096998
€ 618,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.