Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL175E Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TL175E Messleitung
Fluke TL175E Messleitung
Fluke TL175E Messleitung
Fluke TL175E Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26124189
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3565554
EAN/GTIN:
     0768724934635
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
The new Fluke TL175 TwistGuard™ Test Leads with adjustable length test tips. Test leads as tough as your meter.

- Patentierte, verlängerbare Ummantelung der Spitze, die die neuesten Sicherheitsanforderungen zur Verkürzung der herausragenden Spitze erfüllt und gleichzeitig die bei den meisten Messungen erforderliche Vielseitigkeit bietet
- Die Länge der herausragenden Messspitze kann von 19 mm zu 4 mm geändert werden.
- Neue Abnutzungsanzeige WearGuard™ für Messleitungen. Jede Messleitung ist mit zwei Silikonschichten isoliert; die innere Kontrastfarbe wird sichtbar, wenn die Leitung eingekerbt, verkratzt oder anderweitig beschädigt ist und ausgetauscht werden muss
- Doppelt isolierte Silikon-Messleitungen. TL175 hält hohen Temperaturen stand und bleibt bei niedrigen Temperaturen biegbar.
- Besonders strapazierfähige Zugentlastung sowohl an der Spitze als auch am Stecker; für über 30.000 Biegungen ohne Ausfall geprüft.
- Universeller Eingangsstecker passt in alle Instrumente, die mit abgeschirmten 4 mm Standard-Bananensteckern arbeiten
- Zugelassen für: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, maximal 10 A, Verschmutzungsgrad 2
- TL175E enthält abnehmbare, 4-mm-Federspitzen, so dass die Messleitungen vielseitig eingesetzt werden können (nur im CATII 1000V Bereich anwendbar)
- Messleitungen zeigen immer die aktuell ausgewählte Messkategorie an (CATII oder CATIII/IV)
- Umweltspezifikationen: -20 °C bis 55 °C; Höhenlage: 2000 m
- Entspricht EN61010-031
- 1 Jahr Gewährleistung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Messkategorie unterstützt
CAT II,CAT III,CAT IV
Exponierte Sondenspitzenlänge (min.)
4 mm
Exponierte Sondenspitze Länge (max.)
19 mm
Zertifizierung
EN61010-031
Kompatible Produkte
Fluke 110 Plus, 113, 114, 115, 116, 117, 175, 177, 179 True RMS, 190-062/S, 190-102, 190-102/S, 190-104, 190-104/S, 190-202, 190-202/S, 190-204, 190-204/S, 190-504, 190-504/S, 233, 28 II Ex, 287, 289, 3000 FC GM, 3000 FC HVAC, 3000 FC IND, 3000 FC,323, 324, 345, 373, 381, 7 IV, FLK-A3000 FC Kit, FLK-A3001 FC Kit, CNX 3000 HVAC, CNX 3000 IND, CNX a3000, CNX v3000
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 448,69*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 859,20*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 707,96*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 840,56*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 36,22*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 225,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.