Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL175 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TL175 Messleitung
Fluke TL175 Messleitung
Fluke TL175 Messleitung
Fluke TL175 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26124278
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3521976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Schnittstelle
Bananenstecker
Messkategorie unterstützt
CAT II,CAT III,CAT IV
Einstellbare Spitzenlänge
Ja
Exponierte Sondenspitzenlänge (min.)
4 mm
Exponierte Sondenspitze Länge (max.)
19 mm
Doppelte Isolierung
Ja
Isolationsmaterial
Silikon
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Zugentlastung
Ja
Zertifizierung
EN61010-031
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427883
ab € 439,49*
Zubehör
Fluke
2427890
ab € 528,39*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 825,03*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,61*
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 401,65*
Zubehör
Fluke
4684050
ab € 1.050,70*
Zubehör
Fluke
4017165
ab € 1.530,44*
Zubehör
Fluke
4152637
ab € 171,70*
Zubehör
Fluke
4152643
ab € 236,67*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 291,89*
Zubehör
Fluke
3790564
ab € 293,71*
Zubehör
Fluke
4695861
ab € 561,15*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 646,99*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 1.014,73*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.474,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.