Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesskalibrator Fluke 789/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prozesskalibrator Fluke 789/E
Prozesskalibrator Fluke 789/E
Artikel-Nr.:
     4502-27K0309
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 789/E
EAN/GTIN:
     0095969590396
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Prozesskalibrator, 3977194, Fluke Kombinieren Sie die Funktionalität eines Schleifenkalibrators mit der Leistung eines Digitalmultimeters. Das Fluke 789 ProcessMeter ist das ultimative Werkzeug zur Fehlersuche für Prozesstechniker. Fügen Sie die drahtlosen Datenprotokollierungsfunktionen von Fluke Connect® mit ShareLive™-Videogespräch hinzu, und Prozesstechniker können viel mehr tun, während sie viel weniger tragen. Features * Einzigartige neue Funktion zur drahtlosen Messwerterfassung * 24 V Schleifenstromversorgung * Einstellung des HART-Modus mit Schleifenleistung (fügt 250-Ohm-Widerstand hinzu) * 20 mA Antrieb in 1200 Ohm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
203 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.183,81*
€ 1.482,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.424,12*
€ 1.482,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.449,82*
€ 1.506,82*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.404,47*
€ 1.544,15*
Frei Haus
ab € 1.553,46*
€ 1.613,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,07*
€ 1.763,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,32*
€ 1.750,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,07*
€ 1.712,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,32*
€ 1.699,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,12*
€ 1.694,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,87*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 533,05*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,93*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,24*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,06*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 189,30*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,16*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,16*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,28*
Zubehör
Fluke
2096998
ab € 488,99*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 44,43*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,47*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 162,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.