Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federkontaktstift
>
Artikel
Fluke SureGrip Messleitung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-32291042
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
3971178
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Isolationsmaterial
Silikon
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Prüfsonden
Weitere Suchbegriffe:
Turmstecker
,
Messkabel
,
Messleitung
,
Prüfmittelset
,
messkabel bananenstecker
,
messkabel
,
messleitungen fluke
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 111,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 179/EDA2/EUR Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke
3947719
€ 481,91*
Zubehör
Fluke 287 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947796
€ 956,40*
Zubehör
Fluke 287/EUR Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947781
€ 819,42*
Zubehör
Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947812
€ 988,65*
Zubehör
Fluke 87V/E2 Kit Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947864
€ 630,01*
Zubehör
DELTRON COMPONENTS 290-0001-01 HALTERUNG FÜR KABEL, 15 HAKEN
Deltron
290-0001-01
€ 15,57*
Zubehör
FLUKE FLUKE 87-V/EUR DIGITALES HANDMULTIMETER, 20000 ZÄHLW.
Fluke
FLUKE 87-V/EUR
€ 573,72*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK-225-1 MESSLEITUNGSSATZ
Fluke
FLUKE TLK-225-1
€ 272,82*
Zubehör
POMONA 4408 HALTER, LABORKABEL
Pomona
4408
€ 22,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.