Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934060101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934060101
Hirschmann 934060101
Hirschmann 934060101
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26438068
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934060101
EAN/GTIN:
     4002044182519
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
messkabel bananenstecker
Flexibles Messgerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Rot
Material
Messing, Kupfer, Nickel
Messkategorie unterstützt
CAT I
Doppelte Isolierung
Ja
Isolationsmaterial
PVC
Zertifizierung
IEC61010
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3932*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,4132*
€ 5,25171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0932*
€ 4,87091
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3932*
€ 4,03791
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
931804701
ab € 1,17*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930189101
ab € 3,76*
Zubehör
Hirschmann
930147000
ab € 1,71*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,49*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930175101
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.